Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4331874
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4121
EAN/GTIN:
     4004631006239
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher
Cloer 4121 - Wasserkocher - 1.2 Liter - 2 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Kalkfilter, Füllstandanzeige, Druckknopfdeckel
Kapazität
1.2 Liter
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verdecktes Heizelement, verriegelbarer Klappdeckel
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, Kunststoffgehäuse, blaues Licht
Kennzeichnung
KEMA
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
21 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Kabellänge
0.74 m
Spannung
230 V
Wasserkocher
Kabelloses Gießen
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.