Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Satin Hair EC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4326217
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     644408
EAN/GTIN:
     4210201644408
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenbürste braun
Der Braun Satin Hair 7 Lockenstab mit IONTEC wurde speziell entwickelt, den natürlichen Glanz und die Gesundheit Ihres Haares während des Stylings zu erhalten. Den Unterschied können Sie sehen und fühlen - Ihr Haar bekommt strahlenden Glanz und wird geschmeidig.
Braun Satin Hair EC 1 - Lockenstab - schwarz/silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/silber
Produkttyp
Lockenstab
Kategorie
Haarpflege
Besondere Funktionen
Einstellbare Temperatur
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Energieversorgung
Kabel
2 m
Automatische Abschaltung
Ja
Haarpflege
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
60-Sekunden-Aufheizung, Keramikbeschichtung, Satin-Ionen-Technologie, IONTEC-Technologie
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.