Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EW-DJ40 Munddusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4326151
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EW-DJ40W503
EAN/GTIN:
     5025232538492
Suchbegriffe:
Mund-Dusche
Munddusche
munddusche panasonic
munddusche
Panasonic EW-DJ40 - Stationäre Munddusche für gründliche Reinigung Ihrer Zahnzwischenräume Genießen Sie ein Gefühl von Frische und Reinlichkeit. Speisereste aus den Zahnzwischenräumen werden ganz komfortabel durch einen Wasserstrahl gelöst. Dessen Intensität können Sie sich ganz individuell einstellen. Die EW-DJ40 ist klein und handlich, da der Wassertank in das Gerät integriert ist. Dank des kleinen Ladegerätes braucht sie in Ihrem Bad kaum Platz. Somit haben Sie auch bei einem kleineren Bad kein Problem diese Munddusche unterzubringen.
Panasonic EW-DJ40 - Munddusche - schnurlos - Weiß/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Silber
Produkttyp
Munddusche - schnurlos
Kategorie
Mundpflege
Besondere Funktionen
2 Programme
Pulsationen pro Minute
1400
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
15 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Netzteil ¦ Bürstenkopf
Merkmale des Geräts
Spritzwassergeschützt
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.1 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
14.2 cm
Gewicht
0.265 kg
Energieversorgung
Ladezeit
8 Std.
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 52,18*
€ 62,0942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.