Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron SV42 Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1770436
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV42-6301-2
EAN/GTIN:
     0698833023176
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Bleiben Sie produktiv und auf dem modernen Stand - mit dem zertifizierten Stromversorgungssystem. Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten, unabhängige Monitorpositionierung sowie einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage.
Ergotron SV42 - Wagen - Patentierte Constant Force Technologie - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - mit LCD-Drehpunkt, EU - verriegelbar - medizinisch - Aluminium, verzinker Stahl, hochwertiger Kunststoff - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) - 66 Ah - Sealed Lead Acid (SLA) - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
58.5 kg
Lokalisierung
Europa
Material
Aluminium, verzinker Stahl, hochwertiger Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - mechanische Komponenten - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - elektrische Hubeinrichtung - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Akkuschäden - 6 Monate ¦ Begrenzte Garantie - Stromversorgungssystem - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - elektronische Komponenten - 1 Jahr
Batterie
Technologie
Sealed Lead Acid (SLA)
Kapazität
66 Ah
Spannung
DC 12 V
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen - medizinisch
Design
Patentierte Constant Force Technologie
Max. Ladegewicht
15.9 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Tastatur / Maus / CPU / Notebook / Barcode-Scanner
Integrierte Geräte
4-Port USB-Hub, Tastaturleuchte
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Montage erforderlich
Nein
Anz. Räder
4
Anz. Bremsen
4
TAA-kompatibel
Ja
Neigung
25°
Schwenken
24°
Anheben
63.5 cm
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Verriegelbar
Ja
Rotation
90°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Basis - Breite: 39.4 cm, Tiefe: 43.2 cm ¦ Arbeitsoberfläche - Breite: 56.7 cm, Tiefe: 50.2 cm
Innenmaße
Geschlossenes Notebookfach - Breite: 45 cm, Tiefe: 37.5 cm, Höhe: 10.1 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
86 cm x 62 cm x 144 cm / 73.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.738,27*
€ 2.776,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.768,44*
€ 2.805,42*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.501,30*
€ 3.544,24*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.776,41*
€ 3.303,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.772,30*
€ 3.299,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.754,19*
€ 3.277,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.744,86*
€ 3.266,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.738,27*
€ 3.258,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.