| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4319573 Herst.-Nr.: CT3400/E EAN/GTIN: 4001797196002 |
| |
|
| | |
| Es ist soweit, nun gibt es von Rommelsbacher auch die Doppelkochtafel mit Ceran Kochfeld in einem wunderschönen eleganten Edelstahl Gehäuse. Eine freistehende Kochtafel, die alle Blicke auf sich zieht. Ideal als Zusatzgerät zum normalen Herd, perfekt für kleine Küchen, in Büros und Appartements und äußerst beliebt im Catering Bereich für Buffets und Kochvorführungen. Die Ausstattung erfüllt alle Ansprüche: die HiLight Heizzonen werden stufenlos und stromsparend geregelt. Die Zweikreis Lösung erlaubt die Zuschaltung einer extra großen Zone mit 210 mm Ø, perfekt für große Kochgefäße. Die Knebel sind versenkbar und damit kindersicher. Zwei Kontrolllampen und zwei Restwärmeanzeigen sind selbstverständlich. Überhitzungsschutz und Ankochautomatik geben perfekte Sicherheit und besten Komfort. Rommelsbacher Ceran CT 3400/E - Induktionskochplatte - 3.4 kW Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Induktionskochplatte | | Besonderheiten | Easy-Reinigungssystem, Restwärmeanzeige, High-Light-Technologie | | Oberflächenbeschichtung | Schott Ceran-Glaskeramikoberfläche | Verschiedenes | Sicherheitsmerkmale | Kindersicherheit, Überhitzungsschutz | | Äußere Merkmale | Edelstahlgehäuse, Softline-Design | Abmessungen und Gewicht | Breite | 55 cm | | Tiefe | 31 cm | | Höhe | 6.5 cm | | Gewicht | 3.7 kg | Energieversorgung | Stromverbrauch | 3.4 kW | | Kabellänge | 1 m | | Spannung | 230 V | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Steuerungstyp | Elektronisch, berührungsempfindlich (Kochfeld) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktionskochplatte, Induktionskochtafel, Induktionsplatte, Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, Kochplatte, Kochtafel, rommelsbacher kochplatte, kochplatte, doppel kochplatte |
| | |
| |