Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher Ceran CT 2203/TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4319572
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     CT2203/TC
EAN/GTIN:
     4001797195104
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Einzelkochplatte
Heizplatten Labor
Die Zukunft hat begonnen. Nun gibt es von Rommelsbacher auch die Einzelkochtafel mit Ceran Kochfeld in einem wunderschönen eleganten Edelstahl Gehäuse mit elektronischer Touch Control Regelung. Eine freistehende Kochtafel, die alle Blicke auf sich zieht. Ideal als Zusatzgerät zum normalen Herd, perfekt für kleine Küchen, in Büros und Appartements und äußerst beliebt im Catering Bereich für Buffets und Kochvorführungen. Die Ausstattung erfüllt alle Ansprüche: die HiLight Heizzonen werden stromsparend über Touch Control geregelt. Die Zweikreis Lösung erlaubt die Zuschaltung einer extra großen Zone mit 210 mm Ø, perfekt für große Kochgefäße. Kontrolllampe und Restwärmeanzeige sind selbstverständlich. Überhitzungsschutz und Ankochautomatik geben perfekte Sicherheit und besten Komfort.
Rommelsbacher Ceran CT 2203/TC - Induktionskochplatte - 2.2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Induktionskochplatte
Besonderheiten
Restwärmeanzeige, High-Light-Technologie
Oberflächenbeschichtung
Schott Ceran-Glaskeramikoberfläche
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.5 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
3.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.2 kW
Kabellänge
1 m
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch, berührungsempfindlich (Kochfeld)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 141,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.