Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher KA 2004/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4288266
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     KA2004/E
EAN/GTIN:
     4001797443205
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher
Dieser Glühwein- und Einkochautomat ist mit einem integrierten Ablaufhahn ausgestattet. Damit können Sie Getränke wie Glühwein oder Punsch bequem in Tassen abfüllen. Der Topf ist aus 18/10 Edelstahl geschliffen und gebürstet. Die starke Leistung macht dieses außergewöhnliche Gerät perfekt.
Rommelsbacher KA 2004/E - Warmhaltegerät - 27 Liter - 2 kW - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Warmhaltegerät
Besonderheiten
Zapfhahn, einstellbares Thermostat, Ein/Aus-Kontrollleuchte
Kapazität
27 Liter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
48 cm
Gewicht
5.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
120 min
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.