Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher THL 2597


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4228657
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     THL2597
EAN/GTIN:
     4001797372000
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Doppelkochplatte
Induktionskochfeld
Optimal als Zusatzgerät in der Küche, ideal für Büro oder Ferienwohnung, für Keller oder Laube. Diese Doppelkochtafel zeichnet sich durch ein sehr schönes Design, Funktionalität und hohen Bedienkomfort aus. Die langlebigen Original Gussheizplatten sind für jedes Kochgeschirr geeignet und sorgen für optimale Wärmeverteilung. Durch die Ankochautomatik heizen die Platten auf jeder Stufe mit voller Leistung auf. Das formschöne Gehäuse ist mit einer hochwertigen Feueremaillierung versehen. Diese Doppelkochtafel hat zusätzlich eine praktische Abdeckung, die herunter geklappt werden kann, wenn das Gerät nicht im Einsatz ist. Damit sind die Heizplatten geschützt und es sieht stets aufgeräumt aus.
Rommelsbacher THL 2597 - Elektroherdplatte - 2.5 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Elektroherdplatte
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, Ein/Aus-Kontrollleuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
5.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.5 kW
Kabellänge
1 m
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.