Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher RK 501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4228656
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     RK501
EAN/GTIN:
     4001797132055
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Einzelkochplatte
Heizplatten Labor
Ob Urlaub oder Wochenendtrip - diese hochwertige kleine Automatic Kochplatte mit langlebiger Gussheizplatte, stufenloser Temperaturregelung, Ankochautomatik und Überhitzungsschutz bietet die perfekte Technik, um unterwegs kleine Mengen Speisen oder Getränke zuzubereiten. Aber auch zum Warmhalten von Soßen oder Beilagen direkt bei Tisch ist diese kompakte Kochplatte ein praktischer Helfer. Durch den kleinen Plattendurchmesser ist sie zudem ideal für italienische Espressokocher geeignet. Das Gerät ist leicht zu verstauen und daher immer und überall einsatzbereit.
Rommelsbacher RK 501 - Elektroherdplatte - 500 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Elektroherdplatte
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
0.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
500 W
Kabellänge
1 m
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.