Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher KA 1801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4228653
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     KA1801
EAN/GTIN:
     4001797441003
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher
Mit diesem praktischen Glühwein- und Einkochautomaten können Sie das ganze Jahr die Früchte des Sommers genießen. Obst, Gemüse, Säfte und Marmeladen lassen sich darin auf gesunde und komfortable Weise konservieren. Zur Winterzeit ist er ideal zum Ausschenken von heißem Glühwein oder Punsch. Die eingestellte Temperatur wird durch den Präzisionsthermostat zuverlässig gehalten und über den integrierten Ablaufhahn können Getränke bequem direkt in Tassen abgefüllt werden. Auch zum Warmhalten größerer Mengen Speisen ist dieses Gerät ein beliebter Helfer bei Festen und Veranstaltungen.
Rommelsbacher KA 1801 - Warmhaltegerät - 27 Liter - 1.8 kW - Weiß/Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Blau
Produkttyp
Warmhaltegerät
Besonderheiten
Zapfhahn, einstellbares Thermostat, Ein/Aus-Kontrollleuchte
Kapazität
27 Liter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
48 cm
Gewicht
5.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.8 kW
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.