Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-457-9255 Herst.-Nr.: 61848 EAN/GTIN: 7610917618491 |
| |
|
| | |
| Kalk ist der größte Feind aller wasserführenden Haushaltsgeräte. Um die Lebensdauer Ihrer Bügelstation zu verlängern, hat JURA eine Entkalkungstablette entwickelt, die den Kalk entfernt und gleichzeitig Ihr Gerät schont. Jura 61848 - Entkalker - für Kaffeemaschine - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Entkalker | | Für | Kaffeemaschine | Verschiedenes | Farbe | Weiß | Abmessungen und Gewicht | Breite | 36 mm | | Höhe | 9 mm | | Gewicht | 17 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,82* | € 15,18* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 11,15* | € 15,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,44* | € 16,02* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 13,92* | € 19,27* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,14* | € 20,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|