| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4198296 Herst.-Nr.: 45-273-026 EAN/GTIN: 0698833018196 |
| |
|
| | |
| Ergotron Sit-Stand Combo System Mit CPU-Halter klein - Befestigungskit (CPU-Halter, 2 Schienenabdeckungen, 2 Kabelkanäle, Handgelenkkissen, einstellbarer Monitorarm, VESA-Halterung, Wandschiene 34", Montagesystem mit CPU-Halterung und Armen, Tastaturablage mit linker/rechter Mausablage, Ablage für Barcode-Scanner und Maus, Combo Schwenkarm) - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - kleiner CPU-Halter - Aluminium, hochwertiger Kunststoff - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 16.7 kg | | Farbe | Polished Aluminum | | Material | Aluminium, hochwertiger Kunststoff | | Packungsinhalt | Griff, Kabelbinder, CPU-Halterung, Wandhalterung, CPU-Wandhalterung | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Funktionen | Verstellbare Höhe, Hoch-/Querformat | | Max. Ladegewicht | 13.2 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display / Tastatur / Maus / Barcode-Scanner / CPU | | Montagekomponenten | CPU-Halter, 2 Schienenabdeckungen, 2 Kabelkanäle, Handgelenkkissen, einstellbarer Monitorarm, VESA-Halterung, Wandschiene 34", Montagesystem mit CPU-Halterung und Armen, Tastaturablage mit linker/rechter Mausablage, Ablage für Barcode-Scanner und Maus, Combo Schwenkarm | | Details | Hochformat, Querformat | | Integrierte Geräte | Flachbildschirm-Lift | | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) | | Neigung | 30° | | Schwenken | 360° | | Anheben | 63.5 cm | | Anpassungen | Schwenk, Neigung, Drehung, Lift | | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | | Rotation | 360° | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Details zu Abmessungen & Gewicht | Abmessung | Tastatureinschub - Breite: 47.2 cm, Tiefe: 22.8 cm | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 94.2 cm x 56.1 cm x 28.2 cm / 21.4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, halterung tv schwenkbar, halterung tv, halterung tv ergotron |
| | |
| |