| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4196190 Herst.-Nr.: 70469 EAN/GTIN: 4040849704697 |
| |
|
| | |
| Mit dem Cinch-Klinke-Adapter lassen sich viele MP3-Player, Smartphones, Laptops und iPads an die HiFi-Anlage anschließen. Dank mehrfacher Signalschirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung ist die klanglich überzeugende Stereo Audioverbindung in Sekundenschnelle hergestellt -und die mitgebrachte Lieblingsmusik lässt sich im Wohnzimmer genießen. ClickTronic Casual Series - Audiokabel - mini-phone stereo 3.5 mm männlich zu RCA männlich - 5 m Weitere Informationen: Allgemein | Länge | 5 m | | Kabeltyp | Audiokabel | Konnektivität | Anschluss | Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 2 x RCA - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 5m, chinch kabel |
| | |
| |