Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic Casual Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4191497
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     70403
EAN/GTIN:
     4040849704031
Suchbegriffe:
F-Stecker
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
AV Antennenkabel
Störungsfreier Fernsehempfang ist vor allem eine Frage des richtigen Materials. Dieses Antennenkabel ist speziell für gehobene Anforderungen bei hochauflösenden Fernsehformaten entwickelt. Dank zweifacher Signalschirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung überträgt es die HDTV-und DVB-Signale verlustfrei bis zum Receiver. So sind Sie sicher, dass Ihr Erlebnis so ankommt, wie es gedacht war.
ClickTronic Casual Series - HF-Kabel - F-Stecker männlich zu F-Stecker weiblich - 5 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - 95 dB
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), Ferritkern
Länge
5 m
Kabeltyp
HF-Kabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22
Impedanz
75 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Abschirmungseffizienz
95 dB
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Konnektivität
Anschluss
F-Stecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
F-Stecker - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.