Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4146624
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-266-026
EAN/GTIN:
     0698833016369
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
Briefkorb-Haltebügel
Ergotron - Befestigungskit (Handgelenkkissen, Schienenmontage Halterungsset, höhenverstellbare Halterung, Tastaturablage mit linker/rechter Mausablage, Ablage für Barcode-Scanner und Maus, Combo Schwenkarm) - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.2 kg
Farbe
Polished Aluminum
Packungsinhalt
Griff, Kabelbinder, Wandplatte, VESA-Adapterkit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Hoch-/Querformat
Max. Ladegewicht
13.2 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Tastatur / Maus / Barcode-Scanner
Montagekomponenten
Handgelenkkissen, Schienenmontage Halterungsset, höhenverstellbare Halterung, Tastaturablage mit linker/rechter Mausablage, Ablage für Barcode-Scanner und Maus, Combo Schwenkarm
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Neigung
30°
Schwenken
360°
Anheben
63.5 cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
64.8 cm x 56.1 cm x 28.2 cm / 14.1 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,26*
€ 609,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,43*
€ 602,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,80*
€ 575,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,88*
€ 565,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,37*
€ 533,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.