Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5010 Heizelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4079492
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     KA-5010
EAN/GTIN:
     8713016050106
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
Heizstrahler
Quarzstrahler
Tristar KA-5010 - Heizelement - Wandbefestigung - 1200 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Heizkapazität
1200 W
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS, RoHS
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
56 cm
Gewicht
1.75 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
38 cm
Tiefe (Versand)
15 cm
Höhe (Versand)
60 cm
Gewicht (Versand)
2.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5127
ab € 16,32*
Ähnlich
Perel
PHP2000
ab € 95,93*
Ähnlich
Perel
PHT700
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.