Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5127 Heizstrahler


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tristar KA-5127 Heizstrahler
Tristar KA-5127 Heizstrahler
Tristar KA-5127 Heizstrahler
Tristar KA-5127 Heizstrahler
Tristar KA-5127 Heizstrahler
Tristar KA-5127 Heizstrahler
Tristar KA-5127 Heizstrahler
Tristar KA-5127 Heizstrahler
Tristar KA-5127 Heizstrahler
Tristar KA-5127 Heizstrahler
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104799770
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5127
EAN/GTIN:
     8712836973190
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Heizelement Typ
Quarzglas
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Anzahl der Leistungsstufen
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.1 m
Kippschutz
Ja
Tropffest
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Innen & Außen
Platzierungsoptionen
Flur, Tisch
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Tragbar
Ja
Griff(e)
Ja
Power-LED
Ja
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
360 mm
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Heizleistung
800 W
Hitzeleistung (min)
400 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
30 m³
Geeignet für Räume bis zu
12 m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,93*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5039
€ 24,12*
Ähnlich
Tristar
KA-5059
€ 26,63*
Ähnlich
Tristar
KA-5140
€ 60,26*
Ähnlich
Perel
FH0002
€ 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.