| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-PHP2000 Herst.-Nr.: PHP2000 EAN/GTIN: 5410329715687 |
| |
|
| | |
| Elektrischer Infrarot Terrassenstrahler, Wandheizstrahler 2000 Watt Dieser Elektro Infrarot Wärmestrahler für draußen vereint klassisches Design mit einer hohen Heizeffizienz. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Heizstrahlern erwärmt die Infrarot-Strahlung nicht einfach die Umgebungsluft, sondern gezielt die in der Nähe befindlichen Personen und Objekte. Im Handumdrehen wird eine angenehme Rundum-Wärme erzeugt. Dank des schlanken Designs eignet sich die Infrarot Heizung für die Wandmontage oder Befestigung unter einem Sonnenschirm oder Ihrer Markise. Mit der Sonnenschirm Halterung zaubern Sie schnell ein gemütliches Ambiente in den Abendstunden unter Ihrem Sonnenschirm. Der Schnellheizer ist aus schwarzem Metall gefertigt und hat eine Größe von 46 x 19 x 7.5 cm. Die Stromversorgung erfolgt über ein 1,80 Meter langes Kabel, per Ein-Ausschalter können Sie das Gerät ein- und ausschalten. Mit einer Schutzart von IP65 eignet sich der 2000 Watt Wärmestrahler perfekt für alle geschützten Außenbereiche wie zum Beispiel als Terrassenheizung, als Balkon Heizstrahler oder auch als elektrischer Garten Heizstrahler in gemütlichen Sitzecken. Durch die angenehme Wärmeverteilung haben Sie es mit dieser Outdoor Heizung immer wohlig warm. Alles in allem ist diese Perel Strahlungsheizung also die ideale Zusatzheizung für kühlere Sommerabende, die Sie dennoch ohne zu Frieren draußen im Freien genießen möchten. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | Höhe: 19 cm -Breite: 46 cm -Tiefe: 7,5 cm | Schutzart: | IP 65 | Einsatzbereich: | Nur für den Außenbereich | Ein / Aus Schalter: | mit An/Aus Schalter | Besonderheit: | Wandheizstrahler | Leistung: | 2000 Watt | Heizstufen: | 1 Heizstufe: 2000 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizpilz elektrisch, terrassenheizer, elektroheizer 2kw, Infrarot, Heizstrahler, Wärmestrahler, Strahlungsheizung, Wandheizstrahler, Terrassenheizstrahler, Terrassenstrahler, Terrassenheizung, für, mit, die, Wand, Terrasse, Balkon, Garten, Outdoor, draußen, Strom, elektrisch |
| | |
| |