Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi EC 820.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3849750
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EC 820.B
EAN/GTIN:
     8004399325340
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Rapid Espresso Professioneller Siebträger Tassenwärmer Einstellbares Cappuccino System Maximale Energieersparnis dank des Stand-by Knopfs Thermoblock Heizsystem Schwarzes Hochglanzgehäuse mit verchromten Details Herausnehmbarer Wassertank Wasserstandsanzeige Anti-Tropf-System
De'Longhi EC 820.B - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Tassenwärmer, abnehmbarer Wassertank, abnehmbare Tropfschale, einstellbare Dampfausgabe, Thermoblocksystem, Tropfstoppsystem, Wasserfilter, Füllstandanzeige, Standby-Modus, E.S.E. (Easy Serving Espresso)
Geeignete Kaffeeart
Pads, gemahlener Kaffee
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.5 cm
Tiefe
30.5 cm
Höhe
32 cm
Gewicht
5.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.