Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Velocity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3789386
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80262
EAN/GTIN:
     0757120802624
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Das Velocity digitale Audiokabel ist eine tolle Verbesserung gegenüber der Kabel, die normalerweise mit elektronischen Unterhaltungsgeräten mitgeliefert werden. Verlustarme 75 Ohm-Leiter mit sauerstofffreiem Kupferkern und Schaumdielektrikum bieten qualitativ hochwertigen digitalen Sound und Leistung. Die duale Abschirmung aus 100%-Aluminiumfolie und OFC-Kupfergeflecht schützt gegen Störrauschen und Verzerrung. Stabil ausgeführte vergossenen Stecker sind mit einem extrem flexiblen Mantel verbunden und sind einfach zu installieren und zu identifizieren. Die haltbaren Stecker, mit 24 Karat vergoldet, gewährleisten langanhaltende Qualität und voll vergossene Stecker bieten hervorragende Zugentlastung.
C2G Velocity - Digitales Audio-Kabel (koaxial) - RCA männlich zu RCA männlich - 50 cm - dreifach abgeschirmtes Koaxialkabel
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Dreifach abgeschirmtes Koaxialkabel
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), gepresst
Länge
50 cm
Kabeltyp
Digitales Audio-Kabel (koaxial)
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Impedanz
75 Ohm
Kabelmantelmaterial
Hochflexibles PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
RCA - männlich
Stecker (zweites Ende)
RCA - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80263
ab € 13,17*
Zubehör
C2G
80265
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.