Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Velocity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3789353
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80211
EAN/GTIN:
     0757120802112
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Lassen Sie Ihre Zwischenverbindungen nicht das schwache Glied in Ihrer Audiosystemkette sein! Dieses Audiokabel bietet Ihnen beste Tonqualität, da die verbundene Bauweise immer eine gute, einfache Verbindung der Audiosignale garantiert. Das verdrillte sauerstofffreie Kupferdrahtpaar und PE-Schaumdielektrikum sind für die Übertragung von Tonsignalen optimiert. Die 100 %-Abschirmung aus spiralgewickeltem, sauerstofffreiem Kupfer schützt die empfindlichen Signale vor elektromagnetischer Interferenz (EMI) und Funkinterferenz (RFI). Farbkodierte, vergossene Anschlüsse und ein ultra-flexibler Mantel ermöglichen eine einfache Installation. 24 Karat vergoldete Hochleistungskontakte gewährleisten eine langanhaltende Leistung.
C2G Velocity - Audiokabel - Composite Audio - RCA männlich zu RCA männlich - 1 m - doppelt abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), farbcodierte Anschlüsse, gepresst
Länge
1 m
Kabeltyp
Audiokabel
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
Unterstützte Schnittstellen
Composite Audio
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
2 x RCA - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x RCA - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 1m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.