Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CS 540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3782018
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     84693-12
EAN/GTIN:
     5055927892776
Suchbegriffe:
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Steigern Sie die Produktivität aller Mitarbeiter mit dem konvertierbaren, schnurlosen Plantronics CS540 DECT Headset für Tischtelefone. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern mit bis zu 120 m Bewegungsfreiheit und bis zu 7 Stunden Sprechzeit pro Akkuladung mehr Flexibilität. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Trageoptionen für Ohrbügel und Kopfbügel ist die unternehmensweite Bereitstellung einfach und bequem. Sagen Sie Ja zur All-in-One-Lösung für Headsets und Festnetztelefone.
Poly CS 540 - Headset - konvertierbar - DECT - kabellos - mit Plantronics HL10 Handset Lifter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
21 g
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Max. Betriebsabstand
107 m
Empfohlene Verwendung
Telefon
Kombiniert mit
Plantronics HL10 Handset Lifter
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Telefonhörer-Lifter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
Konvertierbar - monaural
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
107 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 140,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.