Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro CarePlus 350c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3766404
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380041
EAN/GTIN:
     7322460058708
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Notrufsender
Dieses Gerät kann als Tischtelefon verwendet oder an die Wand montiert werden. Durch die hohe Klingellautstärke und die optische Anrufsignalisierung eignet sich dieses Telefon optimal für Menschen mit Hörbehinderung. Mit seiner besonders großen Tastatur, seiner Vorlesefunktion und seinem leicht zu lesenden Display mit großen Buchstaben lässt sich das Telefon auch mit eingeschränkter Sehfähigkeit leicht verwenden. Das integrierte Telefonbuch kann bis zu 99 Einträge speichern. 7 Direktwahltasten lassen sich für häufig gewählte Nummern programmieren. Die Anrufliste speichert die letzten 15 eingehenden und die letzten 15 ausgehenden Anrufe. Die Freisprechfunktion ermöglicht auf einfachen Tastendruck das Telefonieren, ohne den Hörer in der Hand zu halten. Durch Drücken der Alarmtaste am Telefon oder am schnurlosen Alarmgerät lassen sich automatische Alarmanrufe auslösen.
Doro CarePlus 350c - Telefon mit Schnur mit Rufnummernanzeige
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Notrufauslöser
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Caller ID Sprachansage
Zusätzliche Merkmale
Mit den Tasten verknüpfte Sprachnachricht
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
3
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
15
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
7
Kapazität des Telefonbuchs
99 Namen und Nummern
Anruferkennungsfunktionen
Sprachnachricht
Ja
Weitere Suchbegriffe: analog telefon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,07*
€ 402,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,70*
€ 382,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380115
ab € 64,98*
Zubehör
Doro
380109
ab € 63,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.