Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro PhoneEasy 115 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro PhoneEasy 115 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Doro PhoneEasy 115 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Doro PhoneEasy 115 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12018924
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380109
EAN/GTIN:
     7322460059569
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Benutzerfreundliches DECT-Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter
Das Schnurlostelefon verfügt über ein Display mit Hintergrundbeleuchtung, auf dem die Namen und Nummern vollständig angezeigt werden und leicht ablesbar sind. Ein Scrollen ist nicht nötig. Dank der großen Zierntasten mit Sprachansage können Sie nun noch leichter wählen. Die Doro TrueSound-Qualität sorgt zusätzlich für klaren Klang und störungsfreie Unterhaltungen. Das Doro PhoneEasy 115 verfügt neben einem Anrufbeantworter auch über einen Lautsprecher mit extra hoher Lautstärke.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Polyphoner Klingelton
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
5
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anzeigegröße (HxV)
1.5 x 0.9 "
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Anruferlisten
20
Kurzwahlen
Ja
Anruftimer
Ja
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Aufnahmezeit
15 min
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
10
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Energie
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
100 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380003
ab € 36,40*
Zubehör
Doro
380041
ab € 279,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.