Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS EMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3719608
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSEMC.SYH
EAN/GTIN:
     4905524739305
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-EMC - Tasche für Digitalkamera mit Objektiven - Schwarz - für Cyber-shot DSC-RX100; VLOGCAM ZV-1G; a ZV-E10; a NEX 7, 7K, C3A, C3D, C3K; a5000; a6000
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Gürtelschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Batterien, Memory-Karte, Flash, Objektivdeckel
Empfohlene Verwendung
Für Digitalkamera mit Objektiven
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony Cyber-shot DSC-RX100 ¦ Sony VLOGCAM ZV-1G ¦ Sony a ZV-E10 ¦ Sony a NEX 3A, 3D, 3K, 5A, 5D, 5K, 7, 7K, C3A, C3D, C3K ¦ Sony a5000 ILCE-5000, ILCE-5000L, ILCE-5000Y ¦ Sony a6000 ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.