Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron COFFEE & TEA AWK810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3698512
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     AWK810
EAN/GTIN:
     8712184024162
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1l schwarz
Bestron COFFEE & TEA AWK810 - Wasserkocher - 1 Liter - 500 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Sicherheitsschloss
Kapazität
1 Liter
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Energieversorgung
Stromverbrauch
500 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.