Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR E9LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3647646
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRE9LPP.AE
EAN/GTIN:
     4905524731897
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Große Farbauswahl Für kraftvolle Bässe auch unterwegs Neodym-Magnet Passend zu einem Musik-Player Kabel (1,2 m) Ohrhörer mitgeliefert
Sony MDR-E9LP - Kopfhörer - Ohrstöpsel - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6 g
Farbe
Pink
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrpolster
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
104 dB/mW
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel binaural
Membran
PET - 13.5 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
18 - 22000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.