| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3637371 Herst.-Nr.: 794251 EAN/GTIN: 4010425942515 |
| |
|
| | |
| 2GO Dual-USB Carcharger 2A - Auto-Netzteil - 2 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Auto-Netzteil | | Entwickelt für | Mobiltelefon | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | 12 / 24 V | | Elektrischer Strom max. | 2 A | | Eingangsanschlüsse | Pkw-Zigarettenanzünder | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2: 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät |
| | |
| |