Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback 40110 Standmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3240231
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     40110
EAN/GTIN:
     4016432401106
Suchbegriffe:
Barmixer
Cocktailmixer
Drinkmixer
Standmixer
Der Bar Blender ist dabei ein echter Alleskönner. Er eignet sich zum Mixen von Drinks und Cocktails ebenso wie zum Pürieren von delikaten Suppen. Auch das Crushen von Eiswürfeln meistert der Blender spielend.
Gastroback 40110 - Standmixer - 350 W - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Chrom
Produkttyp
Standmixer
Geschwindigkeit (max.)
22000 rpm
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
39 cm
Gewicht
4.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
350 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
2 Voreinstellungen
Weitere Suchbegriffe: gastroback standmixer, standmixer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,38*
€ 497,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,70*
€ 489,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,76*
€ 456,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,94*
€ 442,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,37*
€ 415,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.