Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Flipper For 22 CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3234174
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00048107
EAN/GTIN:
     4007249481078
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Ganz schön kess, wie einfach Sie durch Blättern im CD-Tischständer Flipper die gewünschte CD finden können. So werden Sie blitzschnell den gewünschten Titel aus den 22 CDs herausfischen. Konsequent durchdacht werden die CDs senkrecht archiviert, wodurch bereits vor dem Blättern die Auswahl anhand der Titelbeschreibung getroffen werden kann. Ohne viele Schnörkel präsentiert sich dieser Kunststoff-Tischständer in klarer Sachlichkeit und stellt die Handhabung deutlich in den Vordergrund. Damit er immer sicher steht und keine Kratzer hinterläßt, dafür sorgen weiche, rutschfeste Gummifüße. Wenn es für Ihre CDs mal eng werden sollte können sie einfach eine Grundfläche nachkaufen und dazustecken. Dadurch wird rasch Platz für weitere 22 CDs.
Hama CD Flipper for 22 CD - Medienablage - Kunststoff - Schwarz - 22 x CD
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.4 cm
Tiefe
34.8 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
130 g
Farbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Medienablage
Medientyp
CD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,68*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,56*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,53*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,75*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,22*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.