Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4700 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3222596
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4700
EAN/GTIN:
     4004631000589
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,5l schwarz
Cloer 4700 - Wasserkocher - 1.5 Liter - 1.8 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Wasserstandsanzeige, Ein/Aus-Kontrollleuchte, mühelose Deckelentriegelung
Kapazität
1.5 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verdecktes Heizelement, verriegelbarer Klappdeckel
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Trockenkochschutz, Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
21.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.8 kW
Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 24,62* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.