Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI rechtwinkliger Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3199081
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AH0008
EAN/GTIN:
     4260113573334
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
LogiLink - HDMI rechtwinkliger Adapter - HDMI weiblich zu HDMI männlich - Schwarz - 90° Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
HDMI Ethernet Channel (HEC)
Kabeltyp
HDMI rechtwinkliger Adapter 90° Stecker
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.