Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORO PhoneEasy 312cs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3188525
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380005
EAN/GTIN:
     7322460057473
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Großtastentelefon
Dieses beliebte Telefon verfügt über ein sehr großes, deutlich ablesbares Display. Eine optische Anrufsignalisierung hilft Ihnen, eingehende Anrufe zu erkennen. Weitere praktische Funktionen sind Rufnummernanzeige und Lautsprecher, soweit vom Netzbetreiber unterstützt
DORO PhoneEasy 312cs - Telefon mit Schnur mit Rufnummernanzeige - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Schwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Batterie
Batterie
4 x Batterie - AA-Typ
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Zeilenanzahl
2
Anzeigestelle
Telefon
Zeichenanzahl
9
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Zeit-/Tagesstempel
Zusätzliche Merkmale
Große Tasten
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Wahlwiederholungstaste, Speichertaste, Löschtaste
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
9
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Anrufservices
Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
15
Speicher für Anruferkennung
15 Namen und Nummern
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
3
Kapazität des Telefonbuchs
30 Namen und Nummern
Weitere Suchbegriffe: Seniorentelefon, analog telefon
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.