Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

petra-electric WK27.07 Wasserkocher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3168623
Hersteller:
     Petra Electric
Herst.-Nr.:
     WK27.07
EAN/GTIN:
     4211129870108
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
petra wasserkocher 1,7l
Die moderne Geräte-Serie zeichnet sich durch weiche, fließende Formen und eine in edler gehaltene Oberfläche aus.
petra-electric WK27.07 - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2 kW - schwarz/silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/silber
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Wasserstandsanzeige, Ein/Aus-Kontrollleuchte, abnehmbarer Kalkfilter
Kapazität
1.7 Liter
Wasserkocher-Merkmale
Verdecktes Heizelement
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
23.5 cm
Gewicht
1.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,65604*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,60934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,27602*
€ 119,32846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,71604*
€ 118,66209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,156*
€ 117,99564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,56602*
€ 117,29356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,65604*
€ 97,17069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.