| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3168333 Herst.-Nr.: WZ20160 EAN/GTIN: 4242003128619 |
| |
|
| | |
| Siemens WZ20160 - Kondensat-Anschlussgarnitur Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kondensat-Anschlussgarnitur | | Für | Trockner | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 0.39 kg | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 38 cm | | Tiefe (Versand) | 17 cm | | Höhe (Versand) | 8 cm | | Gewicht (Versand) | 0.4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteablaufschlauch, Geschirrspüler Ablaufschlauch, Sanitär-Ablaufschlauch, Spülmaschinablaufschlauch, Waschmaschinen-Ablaufschlauch, Waschmaschinenablaufschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Waschmaschinen-Anschlusseinheit, Geschirrspüler Schlauch, Spülmachinenschlauch, Waschmaschinen-Schlauch, Waschmaschinenschlauch, ablaufschlauch 2,0m, ablaufschlauch, spülmachinenschlauch siemens |
| | |
| |