| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3130862 Herst.-Nr.: 5102502-AG EAN/GTIN: 4024035025322 |
| |
|
| | |
| Die TELESTAR ALURAPID 45 ist eine Offset-Parabolantenne. Dank ihrer besonderen Form ist die Empfangsleistung der ALURAPID 45 mit herkömmlichen Spiegeln mit etwa 55-60 cm Durchmesser vergleichbar. Der Satellitenspiegel wird mit vormontierter Schnellmontagemasthalterung, einer AZ/EL Halterung aus einem Stuck sowie einer LNB-Halterung aus Zink-Druckguss geliefert. Der Spiegel lässt sich mit allen gängigen Single und Twin LNBs mit einem Feeddurchmesser von 40 mm verwenden. TELESTAR ALURAPID 45 - Antenne - Parabolantenne - Satellit Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Parabolantenne | | Farbe | Grau | | Produkttyp | Antenne | | Bestimmt für | Satellit | Antenne | Funktionen | Wasserfest | | Parabolantennen-/Schleifendurchmesser | 45 cm | | Frequenzbereich | 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |