Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's EFF 8230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3088914
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     EFF 8230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
Dieser Standfuß eignet sich für Flachbildfernseher mit einer Diagonale von 26 bis 37 Zoll (66 - 94 cm) und einem Höchstgewicht von 30 kg. Sie bekommen eine optimale Sichtposition, da Sie den Fernseher bis zu 30 Grad nach links oder rechts drehen können.
Vogel's EFF 8230 - Aufstellung - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 66-94 cm (26"-37") - Bodenaufstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
66.7 cm
Tiefe
48.5 cm
Höhe
110 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Funktionen
Cable Inlay System (CIS)
Max. Ladegewicht
30 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
66-94 cm (26"-37")
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vogel's
73201491
ab € 157,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.