Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's EFF 8330 127 cm (50 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel's EFF 8330 127 cm (50 Zoll) Schwarz
Vogel's EFF 8330 127 cm (50 Zoll) Schwarz
Vogel's EFF 8330 127 cm (50 Zoll) Schwarz
Vogel's EFF 8330 127 cm (50 Zoll) Schwarz
Vogel's EFF 8330 127 cm (50 Zoll) Schwarz
Vogel's EFF 8330 127 cm (50 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7023478
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73201491
EAN/GTIN:
     8712285317880
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
Dieser Standfuß eignet sich für Flachbildfernseher mit einer Diagonale von 32 bis 50 Zoll (81 – 127 cm) und einem Höchstgewicht von 45 kg. Um einen optimalen Blickwinkel zu erhalten, können Sie den Fernseher bis zu 30 Grad nach links oder rechts drehen. Dieser Standfuß eignet sich für Flachbildfernseher mit einer Diagonale von 32 bis 50 Zoll (81 – 127 cm) und einem Höchstgewicht von 45 kg. Um einen optimalen Blickwinkel zu erhalten, können Sie den Fernseher bis zu 30 Grad nach links oder rechts drehen. Wenn Sie einen DVD-Player oder eine Spielkonsole aufstellen möchten, können Sie die Vogel’s AV Multihalter EFA 8825 benutzen. Außerdem bietet der EFF 8330 genau den Komfort, den Sie von Vogel’s erwarten dürfen: - Autolock: Klicksystem für eine gute Sicherung Ihres Fernsehgeräts - Integrierte Wasserwaage: für eine perfekt horizontale Montage - Cable Inlay System: zum Verbergen aller Kabel Verleihen Sie dem Standfuß eine eigene farbliche Note! Besuchen Sie www.vogels.com/mypersonalfloorstand und entwerfen Sie Ihre eigene Zierleiste.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
313 mm
Verpackungstiefe
1161 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Sonstige Funktionen
Drehwinkel
60 °
Tiefe (imperial)
19.1 Zoll
Höhe (imperial)
47.3 Zoll
Breite (imperial)
26.3 Zoll
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Gewicht und Abmessungen
Breite
667 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
1202 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
50 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,800 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.