Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3083942
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50033
EAN/GTIN:
     4007134500334
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Cullmann Alpha 15 - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
87 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminium
Transportlänge
12 cm
Stativ
Max. Betriebshöhe
18 cm
Min Betriebshöhe
11 cm
Max. unterstütztes Gewicht
0.5 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
3
Kopf
Kopftyp
Ball
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.