Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Befestigungskit (Wandmontage, Montagearm für Einzelbildschirm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3083121
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     17.99.1121
EAN/GTIN:
     7611990191376
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
VALUE - Befestigungskit (Wandmontage, Montagearm für Einzelbildschirm) - für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 35.6-61 cm (14"-24") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage, Montagearm für Einzelbildschirm
Empfohlene Display-Größe
35.6-61 cm (14"-24")
Neigung
180°
Schwenken
180°
Platzierung/Montage
Wandmontage
Rotation
270°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1125
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.