Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EW-DJ10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3004064
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EW-DJ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mund-Dusche
Munddusche
munddusche panasonic
munddusche
Hartnäckige Speisereste in den Zahnzwischenräumen. Ein unsauberes Gefühl im Mundraum. Kennen Sie das? Dann ist die Panasonic Reisemunddusche EW-DJ10 genau das richtige für Sie. Sie reinigt auch dort, wo Ihre Zahnbürste nicht hinkommt. Mit fühlbar gründlichem Wasserstrahl entfernt sie Speisereste aus den Zahnzwischenräumen. Deshalb ist die EW-DJ10 nicht nur ideal für die Reinigung Ihrer Zähne und Zahnzwischenräume. Auch für die Pflege der dritten Zähne oder einer festen Zahnspange eignet sie sich sehr gut. Darüber hinaus wird auch Ihr Zahnfleisch sanft massiert und gepflegt. Verwenden Sie Ihre Munddusche immer nach dem Zähneputzen. Das Gefühl von Frische und Sauberkeit wird Sie begeistern.
Panasonic EW-DJ10 - Munddusche - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Munddusche - schnurlos
Kategorie
Mundpflege
Besondere Funktionen
2 Behandlungsmethoden
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
20 min
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
210 g
Energieversorgung
Batterietechnologie
Alkalisch
Spannung
50/60 Hz
Batterietyp
AA
Anzahl benötigter Batterien
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,9637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,5353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,15*
€ 56,1085
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.