Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Vehicle Charging Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2920447
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00093732
EAN/GTIN:
     5053866202649
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
USB KFZ Ladeadapter
Hama Vehicle Charging Cable - Auto-Netzteil - 1000 mA - Schwarz - für Garmin nüvi 2240, 23XX; Navigon 20, 6350, 8450; TomTom GO 10XX, 540, 650; Start 2, XL
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Auto-Netzteil
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 V
Merkmale
Aufgespult, LED-Anzeige, Pufferladung, Überladungsschutz
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
1000 mA
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Garmin nüLink! 1695 ¦ Garmin nüvi 1200, 1245, 1255T, 1350T, 1390T, 1450T, 1690, 2240LT, 2340LT, 2360LT, 265WT, 3790T ¦ Garmin zumo 220 ¦ Navigon 1400, 20 Easy, 2410, 2510 Explorer, 40 Plus, 6350, 70 Premium, 8450 ¦ TomTom GO 1000, 1005, 540, 650, 750, 950 ¦ TomTom Start 2, XL
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00093779
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00136653
ab € 1,98*
Ähnlich
Hama
00042617
ab € 2,00*
Ähnlich
Hama
00042619
ab € 2,00*
Ähnlich
Hama
00093731
ab € 4,04*
Ähnlich
Hama
00185806
ab € 11,90*
Ähnlich
Hama
00223402
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.