Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-127627 Herst.-Nr.: 05703 301 404 EAN/GTIN: 4008496594375 |
| |
|
| | |
| Varta Professional - Batterie 4 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 1000 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1 cm | | Tiefe | 1 cm | | Höhe | 4.5 cm | | Gewicht | 13 g | | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 1000 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh akku aaa, vorgeladene akkus, aaa akku 1000 mah |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 4 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,6475* | € 2,0575* | | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,68* | € 2,10* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,94563* | € 2,40563* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,9925* | € 2,4525* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,05* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 8,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|