Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Micro AAA R2U 5703 NiMH 1000mAh Ready to use (4er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Akku Micro AAA R2U 5703 NiMH 1000mAh Ready to use (4er Blister)
Varta Akku Micro AAA R2U 5703 NiMH 1000mAh Ready to use (4er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-400152
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5703301404
EAN/GTIN:
     4008496594375
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Varta Akku Micro AAA R2U 5703 NiMH 1000mAh Ready to use (4er Blister)
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
1 Ah
Breite:
10.5 mm
Höhe:
44.5 mm
Gewicht:
0.065 kg
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,6475*
€ 2,0675*
1 Tag
96
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,07*
€ 2,56*
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,175*
€ 4,2075*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 6,22*
€ 7,74*
Lager 1495
223
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 8,7725*
€ 10,9125*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 10,9125*
€ 12,9859
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 10,0025*
€ 11,903
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 9,3525*
€ 11,1295
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 9,2625*
€ 11,0224
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 9,2125*
€ 10,9629
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 8,7725*
€ 10,4393
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 2,19313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 18,46*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.