Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter E 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2836803
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     508.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ritter E 18 - Schneidemaschine - 130 W - Silver Metallic
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silver Metallic
Produkttyp
Schneidemaschine
Besonderheiten
Linkshänder-Betrieb, abnehmbarer Schlitten
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheits-Mikroschalter
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
3.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
130 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritterwerk
517.132
ab € 28,60*
Zubehör
Ritterwerk
517.133
ab € 28,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.