Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher RK 501/SU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2741604
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     RK 501/SU
EAN/GTIN:
     4001797133007
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
Kochtopf-Set
Wenn Ihre Reise in die weitere Ferne gehen soll, dann ist dieses Modell die optimale Lösung. Denn das Heizgerät ist zusätzlich mit einem Spannungswählschalter ausgestattet, der die Umschaltung von 230 Volt auf 115 Volt ermöglicht. Somit kann diese Kochplatte mittels eines Adapters auch in den USA oder anderen Ländern verwendet werden.
Rommelsbacher RK 501/SU - Elektroherdplatte - 500 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Elektroherdplatte
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungskoffer ¦ Kochtopf
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
500 W
Kabellänge
1 m
Spannung
115 / 230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.