Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 391


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6808-3790701
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00391 101 111
EAN/GTIN:
     4008496273669
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Das Messen der Zeit wird daher immer wichtiger, ein "Chronometer" zu tragen ist schick und Uhren zu sammeln ist in. Elektronische Uhren sind doppelt attraktiv: Sie sind modern und zuverlässig im Gebrauch - vorausgesetzt, ihre Stromversorgung ist zuverlässig. Hier kommen die Varta-Knopfzellen ins Spiel. Ob aus Silber-Oxid-Zink oder Lithium-Mangan, sie liefern eine konstante Spannung bei minimaler Selbstentladung. Sie sind auslaufsicher und langlebig. Ihre Verlässlichkeit ist Ihre Garantie: Mit Varta haben Sie die Zeit im Griff.
Varta V 391 - Batterie SR55 - Silberoxid - 40 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
SR55
Technologie
Silberoxid
Kapazität
40 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
20
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,70*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,01*
22 Tage
270
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,56*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,11*
€ 1,58*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
00377 101 401
ab € 0,65*
Zubehör
Varta
00379 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Zubehör
Varta
00395 101 401
ab € 0,43*
Zubehör
Varta
04178 101 401
ab € 1,26*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04607 945 416
ab € 1,15*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
00394 101 401
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.