Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron WM Befestigungskit (Wandplatte, 2 Klammern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2712339
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-604-003
EAN/GTIN:
     0698833011661
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das schlanke Design befestigt Ihren Flachbildschirm nur einen Zoll von der Wand mit außergewöhnlich flachem Profil. Dennoch kostet diese Halterung nur die Hälfte der Konkurrenzmodelle. Entwickelt, um in drei einfachen Schritten montiert zu werden, ist die WM starr und stabil.
Ergotron WM - Befestigungskit (Wandplatte, 2 Klammern) - schmal - für Flachbildschirm - Stahl, stranggepresstes Aluminium - Silber - Bildschirmgröße: 81.3-304.8 cm (32"-120")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
70.4 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
48.3 cm
Farbe
Silber
Material
Stahl, stranggepresstes Aluminium
Packungsinhalt
Befestigungselement
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Schmal
Max. Ladegewicht
79.4 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandplatte, 2 Klammern
Befestigungsbolzen-Zentrierungen
16"
Empfohlene Display-Größe
81.3-304.8 cm (32"-120")
VESA-Halterung
Ab 100 x 100 mm, bis zu 600 x 450 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Halterung - Höhe: 48.3 cm ¦ Wandplatte - Breite: 70.4 cm Höhe: 15.75 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
84.5 cm x 5.5 cm x 26 cm / 4.5 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.