Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD 18575 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2682458
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     18575
EAN/GTIN:
     4011689185755
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
unold wasserkocher schwarz
Längst nicht überall gehören Wasserkocher, Instantkaffee und Teebeutel zur Ausstattung von Hotel- oder Pensionszimmer. Eigentlich schade, denn morgens schon mal ein Tässchen Kaffee oder abends ein aromatischer Schlummertee tun einfach gut. Da macht es Sinn den Reise-Blitzkocher Edelstahl im Gepäck zu haben! Durch die umschaltbare Voltzahl von 120 auf 230 Volt ist der Reise-Blitzkocher Edelstahl mit seinen 1000 Watt nahezu weltweit einsetzbar und liefert im Hotelzimmer oder im Campingbus 0,5 Liter heißes Wasser für den Muntermacher-Kaffee, den belebenden Tee, eine würzige Brühe oder die kleine Instant-Mahlzeit zwischendurch. Klein, aber in Sachen Sicherheit eine große Nummer: Trockengehschutz und Kochstopp sind selbstverständlich inklusive. Begleitet wird der praktische Reisebegleiter von zwei Tassen, zwei Löffeln, einem unterteilbaren Vorratsbehälter, der zum Beispiel für Milchpulver und Zucker oder Gewürze und Brühepulver Verwendung findet. Das alles passt genau in den Reise-Blitzkocher Edelstahl und so lässt sich alles im Aufbewahrungsbeutel bequem und platzsparend verstauen. Aber nicht nur unterwegs ist er praktisch - für Single-Haushalte hat er die ideale Größe!
UNOLD 18575 - Wasserkocher - 0.5 Liter - 1 kW - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Wasserkocher
Kapazität
0.5 Liter
Wasserkocher-Merkmale
Verdecktes Heizelement
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 x Becher ¦ 2 x Löffel ¦ Aufbewahrungskoffer ¦ Zutatenbehälter
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse
Energieversorgung
Stromverbrauch
1 kW
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher unold, blitzkocher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 16,06* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.