Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Audiokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2143904
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     501-24
EAN/GTIN:
     5705730501241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2m
klinken kabel stecker-stecker
Verbindungskabel, mit dem sich ein Audioplayer oder ein Computer an ein Lautsprecherset anschließen lassen.
Sandberg - Audiokabel - mini-phone stereo 3.5 mm männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Englisch
Länge
2 m
Kabeltyp
Audiokabel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Konnektivität
Anschluss
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.